Garniture de tiroir avec logements d’outils HSK80

Réf.: 970708 HSK80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 26×20
Hauteur sans logements d'outils 60 mm
Nombre de logements d'outils 23
Entre axe (A) 120 mm
pour largeur utile de tiroir en G 26
pour profondeur utile de tiroir en G 20
Type de produit Garnitures de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970708 HSK80
EAN / GTIN 4062406252724

Description

Exécution:

Supports en tôle d’acier avec logements d’outils en plastique.

Utilisation:

A insérer dans les tiroirs.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

Remarque(s):

Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
Les références catalogue HSK conviennent pour les logements d’outils formes A et C. Autres formes, voir tableau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier