• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau à rotule avec platine, Largeur mors: 50mm

Réf.: 967600 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 50 mm
Capacité de serrage 75 mm
Profondeur de serrage 35 mm
Plage de rotation de la rotule 360 degré
Plage de basculement de la rotule 90 degré
Mors interchangeables oui
Avec platine oui
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Réf. fabricant ALU050P
Fabricant/personne responsable Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Description

Exécution:

Grâce à la rotule, la partie supérieure peut être orientée dans la position de travail la plus favorable et fixée à l’aide du levier de serrage. Il est en outre possible d’orienter l’étau progressivement de à 360°; il peut donc être utilisé dans tous les sens. Etau et étrier de serrage ou plaque de vissage en alliage léger, verni à effet martelé. Vis filetée en acier recouverte, mors s’ouvrant vers l’avant.
Avec mors en plastique interchangeables.

Téléchargements et documents

Produits adaptés