Etau parallèle 125 mm

Réf.: 967260 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Capacité de serrage 150 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec ⌀ ext. 3/8 − 3 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 10 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967260 125
EAN / GTIN 4045197694270

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l’avant.
Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.
Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.
Guidage réglable; large face de dressage trempée.
 

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.
Base pivotante 967280, étrier de serrage 96 7290.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967550.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier