Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 0,72 mm B/Y

Réf.: 964970 B/Y
(CHF 3,85 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 100 N/mm
Extensibilité 25 %
Particularité découpable à la main; résistant à l'humidité
Utilisation Marquer
résiste à des températures jusqu'à -5 °C - 50 °C
Couleur noir / jaune
Longueur 15 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,81 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964970 B/Y
EAN / GTIN 4042448841957
Réf. fabricant 60951-00000-00

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant tesa® Ruban antidérapant 60950-60953 pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Pouvoir adhésif très puissant sur de nombreuses surfaces, résistant à l’eau salée et aux produits chimiques. Les rubans adhésifs sont composés d’un support en PVC revêtu de particules minérales (oxyde d’aluminium). Effet antidérapant permanent jusqu’à 2 ans en cas de sollicitations normales.

Norme:

DIN 51130, DIN 67510.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript