Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir 2+3/24

Réf.: 960270 2+3/24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur récipient 46 mm
Division 1 E = 17 mm
Nombre total de bacs 24
pour hauteur frontale de tiroir à partir de 75 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Matière Polystyrol
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960270 2+3/24
EAN / GTIN 4045197345011

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrol.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

Contenu:

Bacs pour petites pièces 960650; 75×150 mm: 16
Bacs pour petites pièces 960650; 150×150 mm: 8