Il existe une alternative à ce produit

Gamme de systèmes de rangement d'outils pour 2 tiroirs H1

Réf.: 955061 H1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Pour hauteur de tiroir 75 mm; 125 mm; 200 mm
Exécution pour tiroir de servante d’atelier
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955061 H1

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Servantes d'atelier 914520914582.

Livraison:

Jeu de clés mixtes 952435 réf. 19: 1 pièce
Jeu de tournevis 953444 réf. 11: 1 pièce
Jeu de pinces 954207 réf. 5: 1 pièce
Jeu de douilles 953704 réf. 20: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans 953147 réf. 17: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange