{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 8×20 | |
Largeur | 200 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 8 | |
Profondeur en G | 20 | |
Nombre d'outils | 8 | |
Exécution | avec pinces | |
Poids | 1,253 kg | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 954214 8 | |
EAN / GTIN | 4062406157555 |