Jeu de bacs pour petites pièces easyPick 50/3

Réf.: 950450 50/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 25 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 20
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 500 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 1,09 kg
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950450 50/3
EAN / GTIN 4062406153052

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 20×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 20×24G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951210: 6 × réf. 6×8/1; 4 × réf. 4×6/1; 1 × réf. 6×10/1; 1 × réf. 6×6/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "easyPick" Afficher tout
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier