Banc avec grille à chaussures, indépendant Plastique 1500

Réf.: 949821 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 450 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 353 mm
Lattes au profil 60×30 mm
Nombre de pieds 4
Matériau lattes Plastique avec noyau en acier
Matériau pied Construction en tube carré
Teinte spéciale possible non
Poids 15 kg
Type de produit Bancs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949821 1500
EAN / GTIN 4062406082727

Description

Exécution:

Construction robuste en tube carré 30×30 mm. Lattes au profil 60×30 mm, pour un bon confort d'assise. Avec patins réglables pour faciliter la mise de niveau (10 mm). Grille à chaussures avec 5 traverses en tube carré.
Lattes en plastique gris clair avec noyau en acier.

Coloris:

Bâti en acier avec revêtement gris-noir. Pas de teintes spéciales possibles.