Plateau en bambou, épaisseur env. 25 mm

Réf.: 943855
(CHF 260,39 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 64×36 E
Largeur 1 194 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 64E
Profondeur en E 36E
Epaisseur 25 mm
Matériau plaque de recouvrement Bambou
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943855

Description

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoire à outils 943801; 943870; 943880.

Produits adaptés

Pièces de rechange