Tiroir à extension totale 75 kg 150 mm

Réf.: 942978 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×27 E
Largeur en E 36E
Profondeur en E 27E
Hauteur frontale 150 mm
Hauteur utile 132 mm
Largeur utile 612 mm
Profondeur utile 459 mm
Hauteur parois 127 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Poids 10,4 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942978 150
EAN / GTIN 4045197380272

Description

Exécution:

Plancher de tiroir perforé au pas de 17 mm. Intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100 %, charge admissible 75 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 942958, armoires roulantes 942997, armoires d'outillage 942988 réf. 1020, 942989 réf. 1020 et 942974 réf. 1020.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.