Tiroir à extension totale 200 kg 75 mm

Réf.: 942926 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 27×36 E
Largeur en E 27E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale 75 mm
Hauteur utile 57 mm
Largeur utile 459 mm
Profondeur utile 612 mm
Hauteur parois 49 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942926 75
EAN / GTIN 4045197379276

Description

Exécution:

Plancher perforé au pas de 17 mm, intérieur avec parois crantées en périphérie (pas de 17 mm). Façade avec barre-poignée en aluminium.
Tiroirs à extension totale, extensibles à 100 %, charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoire à outils 942906 et armoires roulantes 942946 réf. 860/0.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage (profilé pour montage dans le caisson d’armoire inclus).

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.