Frontabdeckung für Grundrahmen 36G

Réf.: 935563 36G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935563 36G
EAN / GTIN 4062406110161

Description

Exécution:

En cas de garnissage de tiroirs avec fermeture centralisée dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage, un recouvrement frontal est nécessaire.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.