Longeron avec piètements pour établis Ready-to-go Hauteur 950 mm 1200/2 mm

Réf.: 927261 1200/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go; Ready-to-go
Hauteur 900 mm
Largeur 1 300 mm
Profondeur 700 mm
Pour profondeur de plan 750 mm
Poids 19,2 kg
Type de produit Piètements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927261 1200/2
EAN / GTIN 4062406110468

Description

Exécution:

Longeron pour l'assemblage d'un établi Ready-to-go. Avec piètements.

Adapté(s) pour:

Pour hauteur de caisson de 700 mm.
Montage de 2 bâtis 24G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout