Tôle de cisaillement pour fixation à l'arrière 1000 mm

Réf.: 927222 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longueur 1 000 mm
Hauteur 245 mm
Type de produit Tôles de cisaillement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927222 1000
EAN / GTIN 4062406124533

Description

Exécution:

Tôle de cisaillement pour établis réglables en hauteur en tôle d'acier robuste. Empêche tout risque d'écrasement d'établis réglables en hauteur montés en rangée.
Tôle de cisaillement pour montage en groupe d'établis réglables en hauteur.

Adapté(s) pour:

Pour tous les établis GridLine à réglage en hauteur électrique (Ready-to-go et Vario).

Livraison:

Tôle de cisaillement pour montage à l'arrière de l'établi avec matériel de fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.