Plancher intermédiaire pour chariot desserte T9 à visser 800 mm

Réf.: 918575 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur plateau 1 200 mm
Prof. plateau 800 mm
Charge admissible 200 kg
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918575 800
EAN / GTIN 4045197613547

Description

Exécution:

Niveau intermédiaire à visser dans les chariots dessertes GARANT. En tôle d'acier, tablette en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript