• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Chariot desserte T9, Type: T92

Réf.: 918550 T92
Remise
CHF 356.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type T92
Hauteur 850 mm
Largeur 1 040 mm
Profondeur 509 mm
Largeur plateau 850 mm
Prof. plateau 500 mm
Hauteur plateau inférieur 195 mm
Hauteur plateau supérieur 850 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible plateau supérieur 80 kg
Charge admissible max. 250 kg
Matériau roue Bandage en polyuréthane
Poids 33 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots dessertes

Identification et classification

Référence article 918550 T92
EAN / GTIN 4045197612120
Réf. fabricant 918550 T92
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

2 plateaux.
Etage central disponible comme accessoire. Plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistante aux éraflures de couleur anthracite.
Construction en acier soudé.
Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous