Serre-joints en fonte malléable 400 mm

Réf.: 860050 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 400 mm
Section du rail 32×10 mm
Porte-à-faux 175 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860050 400
EAN / GTIN 4045197559661

Description

Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.
Bras tendeur mobile avec sécurité antidérapante empêchant un desserrage involontaire du serre-joint serré. Rotule mobile, remplaçable sans outil à partir de la réf. 160.
Rotule avec protection de vis empêchant tout desserrage de la vis en cas de vibrations. Transmission de force maximale grâce à la poignée avec surface en Haptoprene ergonomique et noyau en PP résistant. Structure de surface anti-glisse également en cas de mains humides ou couvertes d’huile.
Avec capuchon de protection en plastique.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860051.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier