Coupe-tubes avec 1 molette pour tubes en acier 2 pouce

Réf.: 815001 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Coupe-tubes RAPID 14000+2
⌀ molette 31 mm
Largeur molette 19 mm
Alésage molette 9 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 1/8 − 2 pouce
Nombre de galets de guidage 2
Nombre de molettes 1
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 815001 2
EAN / GTIN 4018754329724
Réf. fabricant 60030002

Description

Exécution:

Corps en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. Molette pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie. Galets en acier spécial; chromé.

Utilisation:

Pour couper proprement des tubes à angles droits.
Lors de la coupe, l’arête extérieure est automatiquement roulée. Après la coupe, le filetage peut être immédiatement usiné.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange