Clé à tube à réglage rapide 1.1/2 pouce

Réf.: 810750 1.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 425 mm
Capacité de serrage 60 mm
⌀ tuyau 1.1/2 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Exécution du manche avec revêtement en plastique antidérapant
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Norme DIN 5234
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810750 1.1/2
EAN / GTIN 4049002099847
Réf. fabricant R1302 015 2

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite courbée à 45°. Entièrement forgées. Travail extrêmement aisé grâce au réglage rapide breveté et au dispositif de protection intégré empêchant tout écrasement. Mâchoire S pour appui du tube sur trois points. Poignée en plastique antidérapant.

Norme:

DIN 5234

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité; mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.