Clé à tube avec mâchoire en S 1.1/2 pouce

Réf.: 810740 1.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 440 mm
Capacité de serrage 68 mm
⌀ tuyau 1,1×2 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempé par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S oui
Forme suédoise oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810740 1.1/2
EAN / GTIN 4005887265401
Réf. fabricant 87100015

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage imperdable.
VBW avec mâchoire en S pour appui du tube sur trois points.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.