Foret à façonner en acier spécial 14 mm

Réf.: 795150 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 14 mm
Longueur totale 90 mm
Dimension queue 8×30 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795150 14
EAN / GTIN 9002696009221
Réf. fabricant 031001400

Description

Exécution:

Deux tranchants avec queue cylindrique.
Acier spécial; pour applications de perçage dans le bois, tendre et dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

Utilisation:

Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.

Norme:

DIN 7483 G

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier