Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory 32 mm

Réf.: 754700 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
82 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 32 mm
Longueur tête avec embouts 100 mm
Longueur manche 285 mm
Longueur totale 320 mm
Poids 0,391 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Nylon, blanc
Matériau manche Bois Hickory
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754700 32
EAN / GTIN 7610733003457
Réf. fabricant 300.3

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
Avec manche en Hickory.
Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.
Manche en Hickory de rechange, voir 754840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier