Manche de marteau 800 mm

Réf.: 751700 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 5112
Longueur manche 800 mm
Pour marteaux pesant 5 kg - 6 kg
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751700 800
EAN / GTIN 4028656582806
Réf. fabricant 48208000

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.
Forme droite.

Norme:

DIN 5111 et DIN 5112.

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.
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
    Longueur manche (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier