Burin plat 250 mm

Réf.: 740500 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur de lame 25 mm
Poids 500 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 740500 250
EAN / GTIN 4049002000690
Réf. fabricant R310 250 1

Description

Exécution:

En acier ovale-plat, trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 6453.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier