• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pinces plates pour l'électronique, Longueur totale: 140mm

Réf.: 727165 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur tête 10 mm
Longueur mors 30 mm
Type de produit Pinces à becs plats

Identification et classification

Référence article 727165 140
EAN / GTIN 4045197976628
Réf. fabricant 727165 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Surface dépolie avec articulation et vis noyées. Ressort double pour un maniement aisé. Gaine antistatique, ESD.
Mâchoires avec surfaces de prise lisses.

Matière(s):

Acier à outils spécial usiné CNC, pour des tolérances extrêmement précises.
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
Connectez-vous