Boîte à outils en tôle d’acier “Robust” 5/530

Réf.: 693465 5/530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 530 mm
Dim. ext., l 200 mm
Dim. ext., H 200 mm
Exécution 5 pièces
Poids 6,3 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693465 5/530
EAN / GTIN 2050001021779
Réf. fabricant 205A

Description

Exécution:

Fermeture par cadenas (code art. 085830 et suiv.). Couvercle fixé par une charnière plate sur toute la longueur.
Modèle particulièrement résistant, partiellement en tôle d’acier de 0,9 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre bleu de la boîte sur tous les côtés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange