Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion dur 3/25 mm

Réf.: 675330 3/25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 851/1 TH PH
Norme DIN ISO 1173
Taille empreinte cruciforme 3
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675330 3/25
EAN / GTIN 4013288013569
Réf. fabricant 05056625001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec zone de torsion, dur. Idéal pour les applications de vissage souples (p. ex. dans du bois, du plastique, etc.).

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.