Embout pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3 TX30/152 mm

Réf.: 674250 TX30/152

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
300 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX30/152
Longueur totale 152 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674250 TX30/152
EAN / GTIN 4013288191953
Réf. fabricant 05060201001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
A partir de la réf. TX40 avec lame hexagonale continue.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.
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
    Profil Torx® / longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier