Tournevis pour vis à fente, avec lame longue 4X200 mm

Réf.: 663700 4X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Largeur embout (b) 4 mm
Désignation de la lame 2
Epaisseur embout (a) 0,6 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 295 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 663700 4X200
EAN / GTIN 7610733086061
Réf. fabricant 140.2-200

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.

Matière(s):

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.
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
    Largeur embout (b) × Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier