• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clé dynamométrique “Safe-Torque A 1” avec carré conducteur 1/4 pouce et graduation, Couple maximal: 12Nm

Réf.: 657770 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 115.50 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±10
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Safe-Torque A 1
Couple maximal 12 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±10 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série Safe-Torque
Longueur totale L 244 mm
Largeur de tête b 31,6 mm
Hauteur de tête h 23,7 mm
Plage de couples 2 Nm - 12 Nm
Plage de couples 2 lbfft - 9 lbfft
Graduation 1 trait = 0,1 Nm
Poids 553 g
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Carré d’entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Fonction Slipper oui
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Index mobile non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 657770 12
EAN / GTIN 4013288223012
Réf. fabricant 05075800001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Le mécanisme de déclenchement à glissement particulier empêche un sur-serrage involontaire. Réglage aisé et sauvegarde de la valeur de couple désirée avec enclenchement sensitif et sonore lorsque les valeurs d’échelle sont atteintes. Grâce à la denture fine à 72 dents, un angle de reprise réduit de 5° est possible.
Avec carré conducteur 1/4 pouce.

Avantage(s):

Fonction Torque Lock: la fonction dynamométrique peut être désactivée. L’outil peut donc être également utilisé comme cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour les applications nécessitant un angle de rotation défini.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Le mécanisme de déclenchement à débrayage garantit que les valeurs de couple réglées ne sont pas dépassées.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous