Cliquet emboîtable réversible avec éjecteur QuickRelease 1-3/8 pouce

Réf.: 657590 1-3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Embout
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Largeur b 29 mm
Hauteur h 14,5 mm
Série 725QR
Capacité de charge max. 100 Nm
Mesure étalon S 28 mm
Nombre de dents 30
Emmanchement 9×12 mm
Cliquet réversible oui
Cliquet avec éjecteur oui
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657590 1-3/8
EAN / GTIN 4018754139613
Réf. fabricant 58253005

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet emboîtable réversible, avec éjecteur.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.