Douille IMPACT, 1/2 pouce, pour Torx® E20

Réf.: 651500 E20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 24,5 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 651500 E20
EAN / GTIN 4045197215567

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.
Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier