• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douille 6 pans, 1/2 pouce 100% isolé VDE, Ouverture: 13mm

Réf.: 643807 13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
⌀ côté réception 24 mm
Longueur 59 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Surface isolation en plastique
Avec profil AS-Drive non
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 643807 13
EAN / GTIN 4067263120773
Réf. fabricant 643807 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. Dans les zones de sécurité, seuls les outils 100% isolés (643801643809) peuvent être combinés entre eux.

Warning:

Utilisation normale
  • Outils et composants pour travaux sur des éléments sous tension jusqu’à 1000 V. Utilisation exclusivement avec des composants système VDE HOLEX.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas modifier les outils et les composants.
  • Ne pas combiner avec des composants tiers inappropriés.
  • Ne pas utiliser sur des éléments sous tension de plus de 1000 V.
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
Connectez-vous