{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 10 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Profil douille 6 pans | Surfacedrive | |
Norme | DIN 3124 | |
Convient pour pouces (dim. améric.) | 3/8 pouce | |
⌀ côté réception | 14,5 mm | |
Longueur | 24,8 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | non | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631225 10 | |
EAN / GTIN | 4045197497093 |