• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douille 6 pans 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 5/32pouce

Réf.: 631022 5/32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5/32 pouce
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 6,8 mm
Longueur 24,8 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 631022 5/32
EAN / GTIN 4062406310660
Réf. fabricant 631022 5/32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
Connectez-vous