Tournevis hexagonal, droit, avec manche bimatière SwissGrip ESD 2,5 mm

Réf.: 627630 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip ESD
Hexagonal 2,5 mm
Longueur lame 90 mm
Longueur totale 170 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627630 2,5
EAN / GTIN 7610733255856
Réf. fabricant 8205.2,5 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier