Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche Version en pouces 5/16 pouce

Réf.: 627513 5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5/16 pouce
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 320 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Plastique multimatière
Type de queue Corps 6 pans
Surface chromé
Capuchon pivotant non
Tête sphérique oui
Lame coudée non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627513 5/16
EAN / GTIN 4062406312572

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche multimatière. Corps antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée.
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
    6 pans (pouce) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier