Clé mâle coudée 6 pans, longue revêtement par poudre 2,5 mm

Réf.: 627140 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
111 article(s) en stock
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 113×21 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface revêtement par poudre
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627140 2,5
EAN / GTIN 7610733200337
Réf. fabricant 212.L 2,5 YG

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre. Arêtes légèrement brisées.

Avantage(s):

Identification aisée de la clé appropriée grâce au codage couleur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier