Clé mâle coudée 6 pans, avec tête sphérique revêtement par poudre 3 mm

Réf.: 626064 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
244 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur branche 74×23 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626064 3
EAN / GTIN 7610733200870
Réf. fabricant 212.3 SY

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Avec tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur “Rainbow”.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier