Tournevis pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene TX25/250

Réf.: 625332 TX25/250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Longueur lame 250 mm
Longueur totale 355 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Fonction de blocage non
Matériau lame Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Alésage dans le profil Torx® oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625332 TX25/250
EAN / GTIN 4067263309079

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier