Clé triangulaire M12

Réf.: 623503 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
101 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M13
Norme DIN 22417 A
Longueur corps 160 mm
Hauteur tête (dim. int.) (F) 16,55 mm
Profil d'entraînement Clé triangle
⌀ queue 19 mm
Matériau Tube d'acier
Surface galvanisé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623503 M12
EAN / GTIN 4062406380564

Description

Exécution:

En tube d'acier de précision, galvanisé, avec béquille.

Utilisation:

Pour vis à tête triangulaire suivant DIN 22424 et écrous triangulaires suivant DIN 22425.

Norme:

DIN 22417 A.
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
    Pour vis Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier