Clé à douilles avec poignée transversale, longueur de lame 125 mm 13 mm

Réf.: 622711 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13 mm
Longueur totale 157 mm
Longueur lame 125 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622711 13
EAN / GTIN 4045197950246

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Santoprene® ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale en plastique antichocs. Porte-outil en acier spécial au vanadium, surface chromée mate.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier