Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 16 mm

Réf.: 614870 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6000 Joker
Ouverture 16 mm
Longueur de clé L 212 mm
Largeur mâchoires b 35 mm
Hauteur de mâchoire h1 8,2 mm
Hauteur de bague h2 10,5 mm
⌀ bague D 32,7 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 80
Angle d'ajustement 4,5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614870 16
EAN / GTIN 4013288212672
Réf. fabricant 05073276001

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°.
Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier