Clés col de cygne Forme de mâchoire 14 mm

Réf.: 612900 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 14 mm
Longueur L 37,7 mm
Largeur de tête b 30 mm
Epaisseur tête h 6,3 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Forme, réduction Forme de mâchoire
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612900 14
EAN / GTIN 4018754003518
Réf. fabricant 02200014

Description

Exécution:

Forgées, tête avec carré pour insertion d’outils d’entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000641350 et 655230657766.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier