Bande abrasive en nylon (A) SC-BS 280

Réf.: 558504 280
(CHF 21,23 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.30 / Unité
    (CHF 21,23 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF  14.40 / Unité
    (CHF 17,67 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SC-BS
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280
Degré de finesse très fin
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 40 mm
Longueur bande abrasive 815 mm
Référence fabricant SC-BS
Exécution A very fine
Couleur bleu
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558504 280
EAN / GTIN 4046719004829
Réf. fabricant 7000067821

Tableau d’application

Alu Mg
 
15
Acier < 900 N/mm²
 
10
Acier < 1400 N/mm²
 
10
Acier < 55 HRC
 
10
Acier < 60 HRC
 
10
Acier < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
10
Peinture
 
10
Uni
 
10
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.
Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d’obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l’élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.