Bande abrasive grain céramique XK870F 120

Réf.: 558408 120
(CHF 5,66 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.30 / Unité
    (CHF 5,66 / 1 Metre)
  • De 20 Unité
    CHF  3.60 / Unité
    (CHF 4,74 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
110 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XK870F
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 120
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 40 mm
Longueur bande abrasive 760 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558408 120
EAN / GTIN 4018875165638
Réf. fabricant 716563

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive XK870 avec grain céramique (CER) auto-affûtant pour une capacité de coupe et une durée de vie très élevées. La couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail sans échauffement et augmente la capacité d'enlèvement de matière.
Tissu F (flexible) pour le ponçage des contours avec une ponceuse pour tubes.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l'aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.