{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Comparaison grain | 180 | |
Degré de finesse | moyen | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ | 38 mm | |
Couleur | bleu | |
Vitesse de rotation recommandée | 7 500 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 13 000 min-1 | |
Type de produit | Disque à lamelles |
Référence article | 555913 180 |