Roue de polissage (A) 50X20 mm

Réf.: 554500 50X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 240
⌀ tête 50 mm
Largeur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 9 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 300 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554500 50X20
EAN / GTIN 4045197803801

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Version:

Flap strips bonded on to the shank of the tool.
Abrasive strips covered with regular Aluminium Oxide (A).

Application:

Primarily for finish grinding and polishing tasks on larger radii in tool and mould making, for vessel and machine fabrication. The abrasive strips adapt to the contours of the component.
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
    Head ⌀×head width (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier