• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Meules sur tige CBN galvaniques B126, CBN, ⌀ tête: 1mm

Réf.: 552550 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: CBN

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif CBN
Forme Cylindrique
⌀ tête 1 mm
Longueur tête 4 mm
Longueur totale 40 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 552550 1
EAN / GTIN 4045197157058
Réf. fabricant 552550 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ébauches rectifiées avec précision avec revêtement CBN. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

Utilisation:

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
Pour tous les aciers trempés, pour traitement thermique et fortement alliés.
Vitesse recommandée: CBN à sec 15-25 m/s, CBN avec arrosage 20-40 m/s.

Remarque(s):

Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir di code art. 529150.
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
Connectez-vous à votre compte